折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06081218 品番10493
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シックな大人デザインの折りたたみローテーブル
天板の曲線が特徴的なシンプルデザイン。少し光沢感のある木目調シートで雰囲気のある上品な仕上がりに。
普段は折りたたんで収納しておき、来客時や作業スペースの拡大など必要な時だけサッと広げてご使用いただけます。
限りなくシンプルなので、重量は約1.3kg!手軽に持ち運ぶことができます。
使わないときは棚の隙間やソファの下など、コンパクトに収納することができます。
木目模様の天板とよく合うブラックスチールの脚で落ち着いた印象に。また、細い脚で全体が重たくなりすぎずスッキリとした印象です。
天板にはポリエステル樹脂塗装、スチール部分にはエポキシ樹脂塗装を施していて、傷や水に強い仕様です。

幅(mm)400 高さ(mm)210 奥行(mm)300 天板耐荷重(kg)3 天板厚さ(mm)12 折りたたみ寸法(mm)400×300×37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする