不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 会議テーブル
不二貿易の 折りたたみ会議テーブル
会議テーブル ハイ YSF-7651 M32#
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06081306
品番
41389
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
甲板:30
構造
甲板:ハニカム構造
天板耐荷重(kg)
25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×700
折りたたみ寸法(mm)
1800×450×90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1以上のご注文
お送りできません