オールシーズン使えるビンテージ風こたつ
国内メーカー「メトロ電気工業」のU字石英管ヒーター(300W)を使用。U字ヒーターは放射面積が広いため省エネ効果があり、1時間当たりの電気代目安は弱で2.2円、強で4.3円と節約できます。
天板は熱や傷、汚れに強いメラミンシートを使用。お手入れも簡単です。
幅105×奥行70cmの天板サイズは、場所を取らないコンパクトサイズながら、2人でも広々使えます。
中間スイッチでON/OFFが簡単♪
天板にはビンテージ感の漂う3Dメラミンシートを使っており、本物のような木目が上質な雰囲気を演出します。
センターテーブルとしてもオシャレなデザインなので、オールシーズン使えます。