テーブル&チェア 3点セット BR 木目調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06081455 品番87509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ベランダやバルコニーに!折りたためるテーブル&チェア3点セット
細身のラインでシンプルなデザインのテーブル&チェア2脚のガーデン3点セットです。ワントーンで統一され取り入れやすいカラーリング。
プラスチックの中でも比較的軽いHDPEを使用しているので、チェアは4.2kg、テーブルは5.4kgと軽量で女性一人でも持ち運ぶことができます。
1人でも2人でも十分に使える幅61.5×奥行61.5cmの天板で、リラックスしたひと時を過ごせます。
角や背もたれに丸みがあり肌当たりも良いため、座り心地も快適です。
折りたたむとテーブルは厚さ8cm、チェアは13.5cmになり、使わないときはコンパクトに収納できます。
表面は、ラタン調(木目調)のエンボス加工が施してあり質感のある仕上がり。またフレームのスチールは粉体塗装を施し塗膜強度も強く、傷がつきにくいのが特徴です。

寸法(mm)チェア:570×445×805 質量(kg)チェア:4.2、テーブル:5.4 テーブル寸法(mm)615×615×735 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)0×0×0 折りたたみ寸法(mm)チェア:985×445×135、テーブル:615×950×80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする