クリスマスリースセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06081760 品番8736-1350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

直径120cmの大きなリースは注目度満点!

用途【特記事項】オーナメントはお客様での取り付けになります。※ひもは付いていません。【セット内容】リース・オーナメント一式 種別リースセット 材質塩化ビニル 質量(kg)8 直径(Φcm)120
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,080 / 税込 ¥2,288
北海道地方数量1につき ¥4,980 / 税込 ¥5,478
沖縄地方数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
離島数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする