TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
Vシリーズサイドキャビネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06085862
品番
LYA451LA
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
付属品
棚板2枚付き(可動棚1枚)
材質
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
タイプ
1枚扉 左吊元
色(扉)
ホワイト
間口W(mm)
450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,280
/
税込
¥
2,508
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません