TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
Aシリーズフロアキャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06086167
品番
LBA250ACA
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
間口W(mm)
250
高さH(mm)
715
色(扉)
ホワイト
あふれ面高さ(mm)
750用
付属品
スペンサー付
材質
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
タイプ
2段引き出し
色(カウンター)
ホワイト
表面処理(カウンター)
メラミンシート