Aシリーズフロアキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 間口W(mm)300 色(扉)ホワイト 色(カウンター)ホワイト 注文コード06086255 品番LBA300BCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,400
この商品は間口W・色など18種類から選べます 他の種類を見る
間口W(mm)300 高さH(mm)765 色(扉)ホワイト あふれ面高さ(mm)800用 付属品スペンサー付 材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製 タイプ2段引き出し 色(カウンター)ホワイト 表面処理(カウンター)メラミンシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする