Aシリーズフロアキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06086264 品番 LBA300BCK
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
間口W(mm)300 高さH(mm)765 色(扉)ミュートグレー あふれ面高さ(mm)800用 付属品スペンサー付 材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製 タイプ2段引き出し 色(カウンター)ホワイト 表面処理(カウンター)メラミンシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする