TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
Vシリーズ洗濯機用ウォールキャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06086368
品番
LWA650P
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
付属品
オープン板付き(可動棚2枚)
材質
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
タイプ
2枚扉
色(扉)
ペールピンク
間口W(mm)
650