EDC-QUA3CV2E-B 有線LANアダプター 最大2.5Gbps USB Type-C USB-A RJ-45 変換アダプター USB3.2(Gen1)対応 高速転送 エレコム 06087397

EDC-QUA3CV2E-B 有線LANアダプター 最大2.5Gbps USB Type-C USB-A RJ-45 変換アダプター USB3.2(Gen1)対応 高速転送 エレコム 06087397
EDC-QUA3CV2E-B 有線LANアダプター 最大2.5Gbps USB Type-C USB-A RJ-45 変換アダプター USB3.2(Gen1)対応 高速転送 エレコム 06087397
EDC-QUA3CV2E-B 有線LANアダプター 最大2.5Gbps USB Type-C USB-A RJ-45 変換アダプター USB3.2(Gen1)対応 高速転送 エレコム 06087397
EDC-QUA3CV2E-B 有線LANアダプター 最大2.5Gbps USB Type-C USB-A RJ-45 変換アダプター USB3.2(Gen1)対応 高速転送 エレコム 06087397
EDC-QUA3CV2E-B 有線LANアダプター 最大2.5Gbps USB Type-C USB-A RJ-45 変換アダプター USB3.2(Gen1)対応 高速転送 エレコム 06087397
EDC-QUA3CV2E-B 有線LANアダプター 最大2.5Gbps USB Type-C USB-A RJ-45 変換アダプター USB3.2(Gen1)対応 高速転送 エレコム 06087397
EDC-QUA3CV2E-B 有線LANアダプター 最大2.5Gbps USB Type-C USB-A RJ-45 変換アダプター USB3.2(Gen1)対応 高速転送 エレコム 06087397

有線LANアダプター 最大2.5Gbps USB Type-C USB-A RJ-45 変換アダプター USB3.2(Gen1)対応 高速転送EDC-QUA3CV2E-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06087397
品番
EDC-QUA3CV2E-B
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

没入感を、途切れさせない。オンラインゲームや動画視聴を快適に楽しめる、2.5Gbps有線LANアダプターです。LANポートのないパソコンでも有線の安定した通信ができ、1Gbpsの約2.5倍の速さで、大型タイトルのダウンロードやクラウドの大容量データ転送もスムーズ。USB-AとUSB Type-C(TM)両対応の変換アダプター付属で、接続機器を選びません。

用途
LANポートのないパソコンでも有線LANに接続でき、電波の干渉や障害を受けにくく、安定したネットワーク通信ができます。セキュリティ上の理由でWi-Fiが制限されている環境でも、有線LANで安心して使用できます。
パソコンのLANポートが1Gbpsの規格でも、USBポートに本製品を接続すれば2.5Gbps対応の通信が利用できます。既存のパソコンのLAN環境を手軽にアップグレードできます。
最大2.5Gbps(理論値)に対応し、1Gbpsの約2.5倍の速度で最大約2313Mbps(実測値)の高速ダウンロードを実現。大型タイトルや大型アップデートのダウンロード、クラウドからの大容量データの取り込みなど、大容量データを扱うシーンで活躍します。
従来品「EDC-GUA3V3E-B」との比較
最大2.5Gbpsでご使用になるには、Cat5e以上のLANケーブルと、2.5Gbps以上対応の回線およびルーターが必要です。
USB Type-C(TM)変換アダプターが付属しているので、USB-A・USB Type-Cポートのどちらにも接続可能。パソコンだけでなくタブレットでも使用でき、機器の買い替え時やフリーアドレスでパソコンが混在する環境でも、これ1台で使えます。また、紐付きなので紛失の心配もありません。
ドライバーのインストールが不要なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用できます。
接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンと有線LANアダプター間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
ケーブル長は約0.15mで、デスク周りでの使用にも邪魔にならず、スッキリ設置できます。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
MACアドレスチェンジャーには対応していません。
接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。
接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。
法人で導入を検討されている方には、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする