学童チェアー ブラック/ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06088936 品番82689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

さわやかカラーで気分もあがる学童チェア
新1年生が憧れるスタンダードな学童チェア。すっきりとした座面に円形ステップがついて、安定感があります。
座面の高さは39〜50cmでレバーで簡単に調節できます。
深く腰掛けたい時や、浅く座って集中力を高めたい時など気分に応じて奥行を調節できます。
足元は高さを変えられる円形ステップで、お子様の成長に合わせて調節できます。
夏はべたつかず、冬はひんやりとしない、ファブリック素材を使用しています。
お部屋の印象を明るくしてくれるさわやかカラーで気分も上がります。

幅(mm)450 寸法(mm)座面:420×380 高さ(mm)760〜870 奥行(mm)485 耐荷重(kg)座面:60 座面高さ(mm)390〜500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする