オフィスチェア 3117-4 BK/GY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06089006 品番38170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

省スペースにサッと収まるオフィスチェア
無駄のないシンプルスタイルにバイカラーが映えるデザインです。
座面は幅42.5×奥行42.5cmとワイドな設計でゆったり。耐荷重も80kgでしっかりと安定感のある座り心地です。
ポリエステル生地にウレタンフォームを使用した座面で快適な座り心地です。
シェル型の背もたれが腰にしっかりフィットして疲れにくい作りになっています。
ガス昇降式で、無段階で高さ調整が可能。座面の高さは45〜55cmとお子様や女性でも使いやすい。
ひじ掛けのないアームレスデザインなので、デスクにピタっと収まり見た目もすっきり。

耐荷重(kg)座面:80 座面高さ(mm)450〜550 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×850〜950

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする