EZBO ワイヤーデスク NA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06089049 品番51413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

差し込むだけの簡単組み立て!EZBOラック付きワイヤーデスク
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
余分な装飾をなくしたシンプルなデザインで、飽きずに長く使える多目的デスクです。
幅122cmでパソコンや本などを置いてもゆったりとスペースを取って使用できます。勉強机やパソコンデスクにピッタリです。
片側に4段、逆サイドに2段の収納ラックが一体になったデザインで、いつも使うものを手の届く範囲にまとめておくことができます。
背面がオープンなデザインのため電化製品などのコードの配線もらくらく行うことができます。
裏表のないデザインかつ、天板の幅・奥行も広いので、勉強を教え合ったりなど向かい合って2人で使うことも可能です。

幅(mm)1220 高さ(mm)1360 奥行(mm)620 天板耐荷重(kg)20 棚板耐荷重(kg)5 総耐荷重(kg)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする