曜日別特売
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067

73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067
73762 バイキャストPUソファ ミート 2P LBR 不二貿易 06089067

バイキャストPUソファ ミート 2P LBR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06089067
品番
73762
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワンルームにも最適な2人掛けコンパクトソファ
フレームが細く、圧迫感を感じさせません。スッキリとしたデザインでシックなお部屋を演出します。
幅128×奥行72cmのコンパクトサイズで、一人暮らしの方にもおすすめです。
ひじ掛けがあるので立ち座りもしやすく、少し傾斜のある座面で身体が自然ともたれるデザインになっています。
背面から見ても美しいのでリビングとダイニングなど、お部屋を間仕切りながらご使用いただけます。
ウェービングベルトにウレタンフォームを使い、沈み込みすぎず快適な座り心地です。
座面下は17.5cmあり、ソファの下は柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。

高さ(mm)
座面下:175
座面高さ(mm)
360
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1280×720×700
座奥行(mm)
500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき5,800/税込6,380
沖縄地方数量1につき5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする