リビングでも使える!シンプルを極めた大理石柄のワークデスク
スッキリとしたシンプルデザイン。コンパクトなのでリビングやダイニングなどのちょっとしたスペースで使えます。
幅95×奥行48cmのワークスペース。書斎はもちろんスリム設計なのでリビング学習用のデスクとしてもご使用いただけます。
背面側の天板はコード用の切り欠き付きで、ぴったり壁付けして使用できます。
日本人が作業しやすいとされる高さ72cmのデスク。一般的な肘付きのチェアでも使いやすい高さです。
背面のクロスバーで補強し、安定感をUP。
脚部のアジャスターを回すことで高さの微調整が可能。組立や設置の際に発生してしまった「ガタつき」を解消できます。