曜日別特売
36887 カバー付ウォールクロック BLACK 不二貿易 06089207

36887 カバー付ウォールクロック BLACK 不二貿易 06089207
36887 カバー付ウォールクロック BLACK 不二貿易 06089207
36887 カバー付ウォールクロック BLACK 不二貿易 06089207
36887 カバー付ウォールクロック BLACK 不二貿易 06089207

カバー付ウォールクロック BLACK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06089207品番36887
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

小さめデザインでかわいいドーム型の壁掛け時計
文字盤のデザインが目を引く掛け時計。お部屋に個性をプラス!
フォルムの美しいドーム型のガラス板です。
1秒ごとに秒針が進むステップムーブメントタイプ。コチコチと正確な時間を刻みます。
単三電池1本(別売り)で動きます。
直径20cmのコンパクトサイズで、6から8畳前後の子供部屋や寝室におすすめです。
約200gの軽量設計で壁へのダメージが少なく、設置もスムーズにできます。

仕様●ムーブメント:BAITU 9168●ムーブメントタイプ:ステップ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする