折りたたみラック リーブル ワイド BR 15403

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06089250 品番38499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

開いてパチッとはめるだけの折りたたみワイドラック
ナチュラルな棚板とブラウンフレームのシックな色味で、お部屋に優しく溶け込みます。
棚板は好きな位置につけることができ、用途に合わせて使い分けができます。
使わないときは折りたたんで、コンパクトに収納できます。
工具不要で組み立ては簡単。誰でも簡単に組み立てができます。
キッチン周りやガーデンインテリアにもなる優れもの。
個包装サイズ:(紙箱)35×3×30cm/0.88kg

棚板耐荷重(kg)1枚:0.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×140×290

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
机の上に使用
サービス業

軽いしすぐに組み立てられるしなんといっても安いのがとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする