静音式掛時計シンプル 25cm WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06089311 品番37859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

場所を問わない!静音式のシンプル壁掛け時計
モノトーンですっきりした印象のシンプルデザイン。お家だけでなく職場でも使いやすい!
シンプルなホワイトの文字盤で視認性もバツグンです!
文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。
直径25cmで遠くからでも見やすい大きさです。
文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。
単三電池1本(別売り)で動きます。

仕様●ムーブメント:sangtai6168S●ムーブメントタイプ:スイープ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×250

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする