曜日別特売
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347

37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347
37861 掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH 不二貿易 06089347

掛時計 温湿度計付 アーバン 25cm WH

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06089347品番37861
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

赤い秒針がアクセント!温湿度計付きの壁掛け時計
ハッキリと数字が浮かぶ文字盤に赤い秒針がアクセント。ご自宅やオフィスなど、どこでも使いやすいデザインです。
文字盤の左右には温度計と湿度計が付いており、お部屋の環境チェックが可能。室内での熱中症対策にも活躍!
文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。
直径25cmで遠くからでも見やすい大きさです。
文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。
単三電池1本(別売り)で動きます。

仕様●ムーブメント:sangtai5168S●ムーブメントタイプ:スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×250

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 事務所内で使用
建設業・工事業

裏のモーター部分・電池のプラス側の作りが悪く、接触が不安定。
ほぼ動かないです。水平だと動いていて、立て掛けると止まりがち。動いたと思っても、しばらくしたら止まっている。今は水平に置いているが止まっている。
返品不可商品であるが、不良品でも返品なのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする