電波掛時計 カペラ Φ27cm RD(27266)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06089365 品番99288
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

北欧テイストなカラーリングが可愛い!電波式掛け時計
どんなお部屋にも合わせやすいシンプルなデザインです。
定時に電波をキャッチして正確な時刻へ調整してくれるので、面倒な時刻合わせが必要ありません。
文字盤をすべるように連続的に秒針が動くスイープムーブメント仕様。 寝室など静かな場所にも適しています。
文字盤が白なので一目で時刻が分かります。表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防いでくれます。
単三電池1本(別売り)で動きます。
直径は約27cm、また重さは500gと非常に軽く、簡単に取り付けいただけます。

仕様●ムーブメント:OSTAR PE-IR158●ムーブメントタイプ:電波/スイープ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×270

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする