北欧テイストなカラーリングが可愛い!電波式掛け時計 どんなお部屋にも合わせやすいシンプルなデザインです。 定時に電波をキャッチして正確な時刻へ調整してくれるので、面倒な時刻合わせが必要ありません。 1秒ごとに秒針が進むステップムーブメントタイプ。コチコチと正確な時間を刻みます。 文字盤が白なので一目で時刻が分かります。表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防いでくれます。 単三電池1本(別売り)で動きます。 直径は約27cm、また重さは500gと非常に軽く、簡単に取り付けいただけます。