商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1個
注文コード06089469
品番73611
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
収納ラックは左右どちらでも設置OK!シンプルワークデスク
余分な装飾をなくしたシンプルなデザインで、飽きずに長く使える多目的デスクです。
幅110cmとパソコンや本などを置いてもゆったりとスペースを取って使用できます。勉強机やパソコンデスクにピッタリです。
3段の収納ラックが一体になったデザインで、いつも使うものを手の届く範囲にまとめておくことができます。
収納ラックは天板の左右どちらでも設置できるので、お部屋に合わせてご使用いただけます。
日本人が作業しやすいとされる高さ72cmのデスク。一般的な肘付きのチェアでも使いやすい高さです。
脚部のアジャスターを回すことで高さの微調整が可能。組立や設置の際に発生してしまった「ガタつき」を解消できます。