左右組み換えラック付きデスク ルカ NA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06089478 品番73612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

収納ラックは左右どちらでも設置OK!シンプルワークデスク
余分な装飾をなくしたシンプルなデザインで、飽きずに長く使える多目的デスクです。
幅110cmとパソコンや本などを置いてもゆったりとスペースを取って使用できます。勉強机やパソコンデスクにピッタリです。
3段の収納ラックが一体になったデザインで、いつも使うものを手の届く範囲にまとめておくことができます。
収納ラックは天板の左右どちらでも設置できるので、お部屋に合わせてご使用いただけます。
日本人が作業しやすいとされる高さ72cmのデスク。一般的な肘付きのチェアでも使いやすい高さです。
脚部のアジャスターを回すことで高さの微調整が可能。組立や設置の際に発生してしまった「ガタつき」を解消できます。

幅(mm)1100 高さ(mm)1150 奥行(mm)530 天板耐荷重(kg)40 棚板耐荷重(kg)10 総耐荷重(kg)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする