おおたけ
おおたけの 暖房用品
おおたけの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
400Wカーボンヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピーチファズ
注文コード
06089941
品番
CB-G424-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
V0 防炎PP/鉄
質量(kg)
約1.2
色
ピーチファズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約156×156×543
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
400
機能
転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/持ち運びに便利な取っ手付き