おおたけ
おおたけの 暖房用品
おおたけの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
400Wカーボンヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06089950
品番
CB-G424-LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
V0 防炎PP/鉄
質量(kg)
約1.15
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約156×156×543
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
400
機能
転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/持ち運びに便利な取っ手付き