おおたけ
おおたけの 暖房用品
おおたけの パネルヒーター
パネルヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06089977
品番
PH-T304-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ABS+鉄
色
:ホワイト
スイッチ
ロータリー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約470×121×327
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
320
機能
転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/温調付き/壁掛け/床置可能/ルームサーモ:室温に応じてON/OFF
温度調節
無段階