石崎剣山製作所
花ささえ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
足長・大
足短・小
足長・小
足長・大
足短・大
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06090486
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
雨などによる草花の倒れを防ぎます
草花の広がりを整え、美しく演出します
複数本を組み合わせて円状に設置できます
寄せ植えのワンポイント支えにも適します
用途
鉢・花壇・プランターで草花の倒伏や広がりを抑える支え
幅(mm)
140
タイプ
足長・大
使用の目安
6本で8号鉢
材質
PP
質量(g)
62
規格
6本組
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×140×50
耐熱温度(℃)
110
入数(本)
6