曜日別特売
- 花ささえ 石崎剣山製作所 06090556

- 花ささえ 石崎剣山製作所 06090556
- 花ささえ 石崎剣山製作所 06090556
- 花ささえ 石崎剣山製作所 06090556
- 花ささえ 石崎剣山製作所 06090556

花ささえ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
タイプ足短・大
内容量1個注文コード06090556品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

雨などによる草花の倒れを防ぎます
草花の広がりを整え、美しく演出します
複数本を組み合わせて円状に設置できます
寄せ植えのワンポイント支えにも適します

用途
鉢・花壇・プランターで草花の倒伏や広がりを抑える支え
幅(mm)
140
タイプ
足短・大
使用の目安
6本で8号鉢
材質
PP
質量(g)
56
規格
6本組
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×140×50
耐熱温度(℃)
110
入数(本)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする