オゾネオ技術搭載消臭器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06090589 品番MXAZ-AE290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オゾンを届けて、快適な空気を。
オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。
短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。
24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出
約8時間後自動オフタイマー機能付。
フィルター交換不要。

付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 消費電力(W)最大4 電源専用ACアダプター 本体質量(g)約850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233 適合床面積1〜20畳(推奨) オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時) 脱臭機能 タイマー機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする