アズワン
ロビーベンチ 2人掛 肘置き付 ARE1200シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ピーチ
注文コード
06091631
品番
ARE1200-P
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥139,689
販売価格(税別)
¥
126,990
バスケットに入れる
パーソナルスペースを確保しやすい肘置き付です。
レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です
色
ピーチ
アズワン品番
9-1552-12
付属品
工具
仕様
2人掛け
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
寸法(mm)
1200×610×(座高)420/(全高)760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません