ロビーベンチ 2人掛 ARES1200シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し23日以内出荷とは
内容量
1台
色
グレープ
注文コード
06091737
品番
ARES1200-V
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥129,789
販売価格(税別)
¥117,990

レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。

色
グレープ
アズワン品番
9-1550-14
付属品
工具
仕様
2人掛け
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
寸法(mm)
1200×610×(座高)420/(全高)760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする