10/17より値下げ!現場を応援
Garden Helper
超軽量 ガリガリ草刈り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
柄長さ(mm)
640~1050
640~1050
270
1050
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06092988
品番
AL-60WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,898
バスケットに入れる
超軽量で扱いやすく、鋸刃と波刃で隙間や角の雑草をしっかり削れます。
サビにくいステンレス製です。
用途
庭やブロックの隙間の除草作業に。
質量(g)
282
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×134×1165
柄長さ(mm)
640~1050
材質
本体:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン