Garden Helper
超軽量 ガリガリ草刈り
超軽量で扱いやすく、鋸刃と波刃で隙間や角の雑草をしっかり削れます。
サビにくいステンレス製です。
用途
庭やブロックの隙間の除草作業に。
材質
本体:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06092988
AL-60WS
282
25×134×1165
640~1050
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
06093031
AL-6W
146
23×134×375
270
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
06093058
AL-60W
257
25×134×1200
1050
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください