曜日別特売
AL-50W ごっそり草抜き ワイド Garden Helper 06092997

AL-50W ごっそり草抜き ワイド Garden Helper 06092997
AL-50W ごっそり草抜き ワイド Garden Helper 06092997

ごっそり草抜き ワイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
柄長さ(mm)1050
内容量1本注文コード06092997品番AL-50W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

土に食い込ませて、抜く・削る・集める作業ができます。
ワイド形状で広範囲の雑草を効率よく除去できます。

用途
庭や駐車場などの広い場所の除草作業に。
質量(g)
308
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×149×1108
柄長さ(mm)
1050
材質
本体:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする