曜日別特売
10/17より値下げ!現場を応援
AL-6W 超軽量 ガリガリ草刈り Garden Helper 06093031

AL-6W 超軽量 ガリガリ草刈り Garden Helper 06093031
AL-6W 超軽量 ガリガリ草刈り Garden Helper 06093031

超軽量 ガリガリ草刈り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
柄長さ(mm)270
内容量1本注文コード06093031品番AL-6W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)値下げ
¥1,398

超軽量で扱いやすく、鋸刃と波刃で隙間や角の雑草をしっかり削れます。
サビにくいステンレス製です。

用途
庭やブロックの隙間の除草作業に。
質量(g)
146
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
23×134×375
柄長さ(mm)
270
材質
本体:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする