Garden Helper
超軽量 ガリガリ草刈り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
柄長さ(mm)
1050
640~1050
270
1050
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06093058
品番
AL-60W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
超軽量で扱いやすく、鋸刃と波刃で隙間や角の雑草をしっかり削れます。
サビにくいステンレス製です。
用途
庭やブロックの隙間の除草作業に。
質量(g)
257
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×134×1200
柄長さ(mm)
1050
材質
本体:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン