曜日別特売
10/17より値下げ!現場を応援
AL-50WS ごっそり草抜き ワイド Garden Helper 06093119

AL-50WS ごっそり草抜き ワイド Garden Helper 06093119
AL-50WS ごっそり草抜き ワイド Garden Helper 06093119

ごっそり草抜き ワイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
柄長さ(mm)640~1050
内容量1本注文コード06093119品番AL-50WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)値下げ
¥1,898

土に食い込ませて、抜く・削る・集める作業ができます。
ワイド形状で広範囲の雑草を効率よく除去できます。

用途
庭や駐車場などの広い場所の除草作業に。
質量(g)
331
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
84×49×1072
柄長さ(mm)
640~1050
材質
本体:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする