Garden Helper
ごっそり草抜き ワイド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
柄長さ(mm)
300
1050
640~1050
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06093128
品番
AL-5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
土に食い込ませて、抜く・削る・集める作業ができます。
ワイド形状で広範囲の雑草を効率よく除去できます。
用途
庭や駐車場などの広い場所の除草作業に。
質量(g)
205
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×134×355
柄長さ(mm)
300
材質
本体:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン