曜日別特売
3600105014 部品 コードレスニブラ GNA18V-16EH型 BOSCH(ボッシュ) 06093897

※パーツリスト

部品 コードレスニブラ GNA18V-16EH型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
部品名称グリル
グリル
ギヤーハウジングアッセンブリ
ユウセイギヤーキャリヤ
ダイリング
スイッチスライダー
切り換えレバー
ねじりばね
ヘックスローブネジ4×30
メインスイッチ
シムリング
O-リング
タペット
アセンブリキット
ギヤーハウジング
ステーター
電子モジュール
台ホルダー
パンチ
メイバン
エアーデフレクターリング
シムワッシャー
ギヤー
トルクスネジ
リングギヤー
ネームプレート
台固定ネジ
ダイホルダーコテイネジ
ローター
ベアリングガイド
モーターハウジング
フィルターユニット
部品番号40
40
39
39/22
818
820
20
60
61
149
18
39/136
39/42
39/46
97
39/40
2
51
39/21
39/44
39/122
9
29
153
39/63
154
39/62
808
39/41
39/52
3
39/47
1
884
内容量1個注文コード06093897品番3600105014
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

コードレスニブラ GNA18V-16EH型 スペアパーツです。

部品名称グリル部品番号40RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする