付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ
質量(g)112
レンズF=3.75mm、F2.0
センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間
機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフ
メモリーmicroSD 最大128GBをサポート
ズーム最大16倍デジタルズーム
解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MP
バッテリー容量(mAh)750
ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200
画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55
ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS