一ノ坪
一ノ坪の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
一ノ坪の ディスプレイ/モニター付属品
タッチ対応大型ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06095376
品番
DS-IC75NYB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
背面にケーブルフックと兼用の持ちやすい移動の為のハンドルを装備しています。また、標準装備の棚板は書画カメラも置ける幅広仕様になっています。
材質
スチール(サテンブラック粉体塗装)
質量(kg)
34.8、積載:〜80
ねじピッチ
ディスプレイ取り付け:縦200〜600、横400/600/800/1000(mm)
ディスプレイ
対応サイズ:55〜86
高さ調整範囲(mm)
ディスプレイ取付:7段階 1300〜1600(50ピッチ)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×798×1715
関連資料:
仕様書(0.04MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません