垂直サイネージスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06095410 品番SS-IC43VB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

安心の「安全規格対応」サイネージスタンドです。ディスプレイサイズ32〜43インチに対応する垂直タイプのサイネージスタンドです。背面には鍵付きの収納スペースを装備。ディスプレイチルト角0°または上向き10°に設定可能です。

材質スチール サテンブラック粉体塗装 質量(kg)20、積載:〜39 ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100/200/300以内(mm) ディスプレイ対応サイズ:32〜43インチ 傾き角(°)ディスプレイチルト:0/上向き10 位置ディスプレイセンター:3段階(1080/1150/1220) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×1270
関連資料:仕様書(0.13MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする