イーゼル型ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06095428 品番SS-IC50EA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コンパクトなイーゼル型のスタンドで軽量です。キャスター付きで一人でも持ち運びしやすく簡単に移動が可能です。背面にはSTBや通信機器を固定できるパネルを添付。ディスプレイ背面側に取り付けることができるので表面からは見えません。

材質スチール サテンブラック粉体塗装 質量(kg)8.5、積載:〜20 ねじピッチディスプレイ対応取付:縦横各200/300/400以内 ディスプレイ対応サイズ:40〜50インチ グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×533×850
関連資料:仕様書(0.15MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする