キャスター付サイネージスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06095446 品番SS-IC55
4月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

安心の「安全規格対応」、キャスター付きサイネージスタンドです。ディスプレイサイズ43〜63インチに対応。すっきりとした印象のシンプルなデザインで背面には収納スペースを装備しています。

質量(kg)梱包込み20、積載:〜39 ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各200/300/400以内 ディスプレイ対応サイズ:43〜65インチ 位置ディスプレイセンター:3段階(710/805/900mm) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×720×1080
関連資料:仕様書(0.12MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする