ウォールマウントF185デュアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06095498 品番TCWM-F185-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

プラスαの利便性を高めたウォールマウントの新シリーズです。カメラやトレーなどの拡張オプションがディスプレイ設置後でも取付可能。エクステンション金具で、ディスプレイとカメラデバイス等の厚みを調節し、前面をキレイに揃えます。)※取り外して使用する事も可能です、奥行-20mm)。また壁面施工した後でもディスプレイの高さの変更が可能です。

付属品ディスプレイ取り付けネジ1式/エクステンション金具 材質スチール サテンブラック粉体塗装 質量(kg)約13.7、積載:〜100 ディスプレイ対応サイズ:〜60インチ VESAマウント(mm)横400×縦400まで対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1850×90×447.5
関連資料:仕様書(0.06MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする