KANI(カニ) ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06095681 品番TCDS-IC47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

移動用ハンドルを標準装備。移動の際に電源などの余長コード類を一時的に巻き付けることが可能でうs。ベース部のデザインは移動を考慮しており、前後のキャスターピッチが違うことで旋回しやすく、100mm径の大型キャスターでスムーズな移動ができます。
支柱正面から大容量の配線を収納することができ、軟質目隠材で目立たなくなっています。支柱の後ろ面にカバーを標準装備。カバーを外すと大容量のコードもスッキリ収納できます。
棚板をディスプレイの下側に取り付けることでカメラ台としても使用可能、。

材質スチール(シルバーメタリック粉体塗装) 質量(kg)28、積載:〜30 ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各200〜400以内(100はVESA金具必要※別売り)(mm) ディスプレイ対応サイズ:43〜65 棚板高さ調整(mm)取付高さ:600〜1230(50ピッチ) 位置ディスプレイセンター:3段階(1380/1450/1520mm) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)943×780×1605
関連資料:仕様書(0.12MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

kani組立説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする