スマートスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06095778 品番TCDS-STC43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

設置・調整時に安心な補助ハンドルを搭載。ちょっとしたコード掛けにも使用できます。配線や電源コードは裏面に隠せてスッキリした印象を与えます。コンセント等を置くことのできる大容量収納スペースはふた付きです。

材質サテンブラック色粉体塗装 質量(kg)18、積載:〜18 ねじピッチディスプレイ取り付け:VESA100〜300(mm) テーブル高さ(mm)対応:680〜750 ディスプレイ対応サイズ:〜43 テーブル厚さ(mm)対応:15〜45 傾き角(°)機能:0/10 位置ディスプレイセンター:H1010/1080/1150mm グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×190×1200
関連資料:仕様書(0.09MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする