ミーティングテーブル つながるステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード06095796 品番TCDT-HT1212GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁・床への工事レスで設置でき、並列・対面・環状など多様なレイアウトプランに対応できるテーブルモジュールです。ケーブルや配線がごちゃつかないケーブルダクトカバー搭載で足元もスッキリ。会議ツール機材の入る深型タイプ引き出し、かばんフック(4箇所)を搭載し、グループミーティングにも使いやすい仕様です。

材質本体:スチール、天板:メラミン化粧板 サテンブラック粉体塗装 質量(kg)97、積載:〜18 グレー ディスプレイ対応サイズ:〜43インチ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1130×1600(天板1050)、ベースプレート500×875
関連資料:仕様書(0.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

つながるステーション組立

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする