BO801404 ホテル仕様バスタオル 林 06095848 BO801404 ホテル仕様バスタオル 林 06095848 BO801404 ホテル仕様バスタオル 林 06095848 BO801404 ホテル仕様バスタオル 林 06095848 BO801404 ホテル仕様バスタオル 林 06095848 BO801404 ホテル仕様バスタオル 林 06095848

ホテル仕様バスタオル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06095848 品番 BO801404
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

綿100% ホテル仕様でしっかりとした肌触りのタオル

種別バスタオル グリーン 質量(g)274 長さ(cm)60×120 混率(%)綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
入浴等
医療・福祉・介護関連業

大きさも品質も十分だと思います。
何回か洗濯したらどうなるか、見ていきたいと思います。

対象商品:
06095891
2025-10-01
用途:
畑作業で汗をかいた後にシャワーをした際に使っています。
その他業種

肌触りがよく、気持ちよく使っています。
洗い替えも必要だと考えており、また注文したいと思います。

2025-04-20
用途:
入浴時

高級ホテルの「ふわふわ感」ではありませんが、ビジネスホテルで使用されているバスタオルです。
水分の吸収状況も満足しています。
「ふわふわ感」のバスタオルを求めている人は、別の商品をおススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする